Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da parete ideale per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65). Dotato di diffusore in vetro e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Equipaggiato con sorgente luminosa LED da 5 watt e temperatura colore di 4000K, offre un flusso luminoso diretto di 376 lumen con un'efficienza luminosa di 75 lm/W. La distribuzione luminosa asimmetrica (ottica CP/T3) è specificamente progettata per percorsi ciclopedonali, assicurando un'illuminazione mirata e senza inquinamento luminoso. Prodotto completo di alimentatore, con classe di protezione I e resistenza agli urti IK05. Il design compatto a forma quadrata (127x127x65 mm) in finitura bianco goffrato si integra facilmente in ambienti esterni, garantendo un'installazione semplice a parete. Mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici