Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304857
Cod. Produttore
304857
Cod. EAN
8018367642551

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 376 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro
  • Dimensioni: 127x65x127 mm
  • Serie: MIMIK 10 M CP/T3

Documentazione tecnica

Lampada da parete a LED integrato con potenza di 5 watt e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto con dimensioni di 127x127 mm garantisce un'installazione discreta e moderna. Adatta per montaggio a parete, è fornita con lampada inclusa e progettata per una singola sorgente luminosa. La finitura in grigio conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi contesti elettrici e di illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

358 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 4000K interno esterno alluminio vetro temperato