Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304827
Cod. Produttore
304827
Cod. EAN
8018367642247

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 517 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 126x126x42 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete MIMIK 10 FLAT M caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere con finitura grigio metallizzato goffrato (GR-94). Il diffusore è in vetro, mentre la guarnizione in silicone garantisce resistenza all’invecchiamento. Questo apparecchio è completo di alimentatore integrato e viteria in acciaio inox, con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, ideale per l’illuminazione outdoor a parete. La sorgente luminosa LED da 5 W offre un flusso luminoso di 517 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. La luce è distribuita in modo asimmetrico e diffondente, con efficienza luminosa di 103 lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Le dimensioni compatte (126x126x42 mm) e il design quadrato lo rendono adatto a installazioni funzionali e moderne. Prodotto apribile e manutenibile, adatto per installazioni a parete esterne con temperature ambiente da -20 a 40 °C, garantendo un’illuminazione diretta senza inquinamento luminoso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

473 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 4000K alluminio per interni ed esterni