Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304847
Cod. Produttore
304847
Cod. EAN
8018367642445

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 398 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 65x127x127 mm
  • Serie: MIMIK 10 M C/I

Documentazione tecnica

Lampada da parete LED con potenza di 5W e temperatura colore di 3000K, caratterizzata da un design compatto e moderno con dimensioni di 127x127 mm. Dotata di sorgente luminosa integrata non sostituibile, offre un'illuminazione efficiente e calda ideale per ambienti interni. Adatta per il montaggio a parete, è fornita con lampada inclusa e garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, perfetta per valorizzare gli spazi con stile e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

379 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 3000K interno esterno parete soffitto