Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304823
Cod. Produttore
304823
Cod. EAN
8018367642209

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 501 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 126x126x42 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: MIMIK 10 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di dimensioni 126x126 mm e spessore di 42 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce durabilità e protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per installazioni outdoor. Dotato di diffusore in vetro e alimentatore integrato, offre un'efficienza luminosa di 100 lm/W con potenza di 5 W e temperatura colore di 3000 K, assicurando una luce calda e confortevole. L’ottica asimmetrica diffondente consente un’illuminazione diretta e mirata, adatta per applicazioni a parete esterne. Il prodotto è manutenibile e include viteria in acciaio inox per una maggiore robustezza e durata nel tempo. La finitura antracite metallizzato goffrato conferisce un’estetica elegante e resistente agli agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

451 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 3000K interno esterno alluminio resistente