Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304824
Cod. Produttore
304824
Cod. EAN
8018367642216

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 501 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 126x126x42 mm
  • Serie: MIMIK 10 FLAT M

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete Mimik 10 Flat Mono con potenza di 5W e temperatura colore di 3000K, caratterizzata da un design compatto e moderno con dimensioni di 126x126 mm e spessore di 42 mm. La sorgente luminosa è integrata e non sostituibile, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura ideale per ambienti interni. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti di utilizzo. Progettata per un montaggio a parete, questa lampada offre una soluzione luminosa funzionale e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

451 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 3000K interno esterno alluminio microprismi