Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304854
Cod. Produttore
304854
Cod. EAN
8018367642520

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 330 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 127x127x65 mm
  • Serie: MIMIK 10 M CP/T3

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Il diffusore è in vetro e il prodotto è completo di alimentatore integrato. La versione monoemissione con ottica CP/T3 offre una distribuzione luminosa asimmetrica di tipo ciclopedonale, ideale per illuminare percorsi esterni con efficienza luminosa di 66 lm/W e potenza di 5 W. Il colore della luce è caldo a 3000 K con un indice di resa cromatica CRI 70. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, mentre la classe di protezione I assicura sicurezza elettrica. L’apparecchio è progettato per il montaggio a parete, con dimensioni compatte di 127x127x65 mm e finitura grigio metallizzato goffrato. Il prodotto è apribile e manutenibile, con un design robusto e funzionale adatto all’illuminazione esterna di percorsi ciclopedonali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

314 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 5W 3000K alluminio interno esterno