Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304257
Cod. Produttore
304257
Cod. EAN
8018367632231

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 39 W
  • Flusso luminoso: 2912 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: Ø 402 x 92 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: BLIZ ROUND 40

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri secondo le normative ISO 9227/12944 (C5), che garantiscono resistenza e durabilità. Il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente, con guarnizione in silicone antinvecchiamento per una maggiore protezione. Il prodotto è predisposto per il collegamento in cascata e presenta viteria di chiusura in acciaio inox. Offre un flusso luminoso di 2912 lumen con una potenza di 39 W, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il grado di protezione IP65 e il corpo in alluminio lo rendono ideale per applicazioni outdoor, con montaggio a parete o soffitto. La forma tonda con diametro di 402 mm e larghezza di 92 mm si adatta a molteplici ambienti, assicurando efficienza luminosa e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

402 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

39 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2912 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

39 ... 39 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED 39W 4000K interno esterno alluminio pressofuso