Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304217
Cod. Produttore
304217
Cod. EAN
8018367631777

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 2343 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Diametro: 302 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: BLIZ ROUND 30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design tondo con diametro di 302 mm e larghezza di 84 mm. Realizzato con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri secondo le norme ISO 9227/12944 (C5), garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65 e alla guarnizione in silicone antinvecchiamento. Il diffusore in vetro pressato e satinato internamente assicura una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente, ideale per un’illuminazione diretta e uniforme. Dotato di lampada LED integrata da 30 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 2343 lumen, offre un’efficienza luminosa di 78 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Progettato per il montaggio a parete o soffitto, è predisposto per il collegamento in cascata e presenta viteria di chiusura in acciaio inox per una maggiore affidabilità. Classe di protezione I e resistenza agli urti IK08 completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio versatile e performante, adatto per l’illuminazione outdoor. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

302 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2343 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 30W 4000K per interni ed esterni robusto