Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304131
Cod. Produttore
304131
Cod. EAN
8018367630473

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27 W
  • Flusso luminoso: 2278 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni: Ø 420 x 85 mm
  • Viti antivandalo: Acciaio inox
  • Serie: MULTI+ 40 PC

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni con corpo in tecnopolimero e diffusore opale antivandalo resistente al filo incandescente a 960°C. Classe II di protezione, grado IP65 e IK10 per un'elevata resistenza agli urti. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viti di chiusura in acciaio inox antivandalo. Alimentazione AC/DC 220-240 V con potenza di 27 W e flusso luminoso di 2278 lm, temperatura colore 4000 K e CRI 80. Ottica simmetrica extra-diffondente per un'illuminazione diretta efficiente. Design tondo con diametro di 420 mm e altezza di 85 mm, peso netto 2,066 kg. Apparecchio completo di alimentatore e scheda LED SMD in Metal-Core basculante a manutenzione facilitata. Predisposto per collegamento in cascata e alimentazione tramite tubo fino a 20 mm di diametro. Adatto per montaggio a parete e soffitto, ideale per ambienti outdoor grazie alla protezione IP65. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Dimmerazione (DALI) / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

420 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2278 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 27W dimmerabile DALI per interni ed esterni antivandalo