Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304126
Cod. Produttore
304126
Cod. EAN
8018367630428

Informazioni di prodotto

  • Corpo: tecnopolimero
  • Diffusore: opale antivandalo
  • Classe di protezione: II
  • Grado IP: IP65
  • Potenza: 27 W
  • Flusso luminoso: 2146 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Serie: MULTI+ 40 PC

Documentazione tecnica

Plafoniera LED da 27W con luce calda 3000K, progettata per il montaggio a parete e a soffitto. Il design compatto e moderno con diametro di 420 mm e spessore di 84,5 mm la rende ideale per ambienti interni. Dotata di lampada LED non sostituibile inclusa, garantisce un’illuminazione efficiente e duratura con una singola sorgente luminosa. Adatta per l’installazione su diverse superfici, offre un’illuminazione uniforme e confortevole, perfetta per spazi residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

420 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2146 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

28 ... 28 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 27W antivandalo interno esterno parete soffitto