Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304244
Cod. Produttore
304244
Cod. EAN
8018367632040

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 21,5 W
  • Flusso luminoso: 1555 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Diametro: 302 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: BLIZ ROUND 30

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete e soffitto con sorgente luminosa integrata non sostituibile, potenza di 21,5W e temperatura colore di 3000K, caratterizzata da un design rotondo e finitura bianca. Adatta per installazioni su superfici piane, offre un'illuminazione efficiente e uniforme ideale per ambienti interni. La lampada è fornita con la sorgente luminosa inclusa e progettata per un montaggio semplice sia a parete che a soffitto, garantendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

302 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

21,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1555 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

21,5 ... 21,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 21,5W resistente per interni ed esterni