Descrizione del prodotto
Lampada a plafoniera LED DROP 28 con potenza di 16W e temperatura colore di 3000K, caratterizzata da tecnologia SMD per un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, è dotata di una singola sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa. Il design compatto con diametro di 27,6 cm e altezza di 9,9 cm la rende ideale per ambienti interni che richiedono una luce calda e accogliente. Adatta per installazioni su diverse superfici, combina funzionalità e stile minimalista per valorizzare ogni spazio.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power