Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303064
Cod. Produttore
303064
Cod. EAN
8018367606102

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16 W
  • Flusso luminoso: 1382 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 276 mm
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Serie: DROP 28 LED

Documentazione tecnica

Plafoniera LED compatta e moderna con potenza di 16W e temperatura colore di 4000K, che offre una luce bianca neutra ideale per ambienti interni. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, è dotata di una sorgente luminosa integrata non sostituibile che garantisce efficienza energetica e lunga durata. Il design circolare con diametro di 27,6 cm e altezza di 9,9 cm si adatta perfettamente a diverse superfici, offrendo un'illuminazione uniforme e funzionale. Include la lampada e si presta a un utilizzo versatile in spazi residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

276 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1382 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 16W SMD 4000K interno esterno parete soffitto