Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304160
Cod. Produttore
304160
Cod. EAN
8018367630763

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero
  • Diffusore antivandalo opale
  • Classe di protezione II
  • Grado di protezione IP65
  • Potenza 16 W
  • Temperatura colore 3000 K
  • Diametro 320 mm
  • Serie MULTI+ 30 PC

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un design tondo con diametro di 320 mm e larghezza di 85 mm. Realizzato con corpo in tecnopolimero e diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, resistente al filo incandescente fino a 960°C. Classe di protezione II con grado IP65 e IK10, garantendo alta protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viti di chiusura in acciaio inox antivandalo. Alimentazione AC 220/240 V con potenza di 16 W e flusso luminoso di 1270 lumen, con temperatura colore di 3000 K e resa cromatica CRI 80. Ottica simmetrica extra-diffondente per una distribuzione uniforme della luce. Progettato per un’illuminazione diretta, adatto per installazioni outdoor con temperatura ambiente da -20 a 30 °C. Include scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata basculante, predisposto per il collegamento in cascata e per alimentazione tramite tubo fino a 20 mm di diametro. Efficienza luminosa di 79 lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Prodotto versatile e robusto, ideale per ambienti esterni che richiedono resistenza e qualità luminosa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1270 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 16W antivandalo interno esterno parete soffitto