›

Apparecchio LED 16W antivandalo interno esterno multiuso

Cod. Rexel PI304205
Cod. Produttore 304205
Cod. EAN 8018367631654

Informazioni principali

  • Corpo in tecnopolimero antivandalo
  • Diffusore opale antivandalo
  • Classe II
  • Potenza 16W
  • Temperatura colore 4000K
  • Grado protezione IP65
  • Codice impatti IK10
  • Serie MULTI+ 30 PC

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED da 16W con emissione luminosa a luce naturale da 4000K, ideale per ambienti interni. Progettata per il montaggio a parete o a soffitto, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. Dotata di lampada LED integrata non sostituibile, offre efficienza energetica e lunga durata. Il design compatto con diametro di 320 mm e spessore di 84,5 mm si adatta perfettamente a diverse superfici, assicurando praticità e funzionalità in spazi lavorativi e domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™ / Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1292 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Apparecchio LED 16W antivandalo interno esterno multiuso