Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304165
Cod. Produttore
304165
Cod. EAN
8018367630817

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16 W
  • Flusso luminoso: 1292 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 320 mm
  • Serie: MULTI+ 30 PC
  • Ottica: Simmetrica extra-diffondente

Documentazione tecnica

Plafoniera LED compatta da 16W con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti interni grazie al design moderno e funzionale. Adatta per montaggio a parete e soffitto, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. La lampada è inclusa e non sostituibile, assicurando lunga durata e efficienza energetica. Perfetta per installazioni su superfici diverse, offre una soluzione luminosa versatile e di qualità per spazi residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Dimmerazione (DALI) / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1292 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 16W 4000K DALI interno/esterno antivandalo