Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304161
Cod. Produttore
304161
Cod. EAN
8018367630770

Informazioni di prodotto

  • Corpo in tecnopolimero
  • Diffusore opale antivandalo
  • Classe II
  • Grado protezione IP65
  • Potenza 16 W
  • Tensione 220/240 V AC
  • Diametro 320 mm
  • Serie MULTI+ 30 PC

Documentazione tecnica

Plafoniera LED da 16W con luce a temperatura colore di 4000K, ideale per l’installazione a parete e a soffitto. Progettata per un’unica sorgente luminosa con lampada LED integrata non sostituibile, garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto con diametro di 320 mm e spessore di 84,5 mm si adatta perfettamente a diverse superfici, offrendo una soluzione versatile per ambienti interni. Adatta per applicazioni che richiedono una luce stabile e di qualità senza la necessità di sospensioni a pendolo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1292 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 16W 4000K antivandalo interno esterno parete soffitto