Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303063
Cod. Produttore
303063
Cod. EAN
8018367606072

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16 W
  • Flusso luminoso: 1336 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 276 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Serie: DROP 28 LED

Documentazione tecnica

Plafoniera LED DROP 28 con potenza di 16W e temperatura colore di 3000K, caratterizzata da un design compatto con diametro di 27,6 cm e altezza di 9,9 cm. Adatta per il montaggio a parete e a soffitto, è dotata di lampada LED non sostituibile inclusa, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. La sua struttura garantisce una facile installazione su diverse superfici, offrendo una luce calda e accogliente perfetta per l’illuminazione generale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

276 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1336 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 16W 3000K vetro satinato interno/esterno parete/soffitto