Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303106
Cod. Produttore
303106
Cod. EAN
8018367607437

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 3000K
  • LED: 10 LED
  • Versione: DA doppia accensione
  • Corpo in: alluminio verniciato
  • Diffusore: vetro satinato
  • Guarnizione: polimero espanso
  • Serie: NIKKO+

Documentazione tecnica

Lampada da parete LED integrata con potenza di 15W e temperatura colore di 3000K, che offre una luce calda e accogliente. Progettata per il montaggio a parete, presenta un design compatto con dimensioni di 148 mm di larghezza, 423 mm di altezza e 130 mm di profondità. La sorgente luminosa non è sostituibile, garantendo una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità, con una singola fonte luminosa inclusa nel prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox / Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

641 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 15W doppia accensione interni esterni