›

Apparecchio LED 15W 4000K doppia accensione interno/esterno

Cod. Rexel PI303116
Cod. Produttore 303116
Cod. EAN 8018367607529

Informazioni principali

  • Serie: NIKKO+45
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 7.5 W + 7.5 W
  • Flusso luminoso: 1013 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxPxH): 148x130x423 mm

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete, soffitto, mensola e palo per interni ed esterni, con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri in finitura antracite metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro pressato satinato internamente, guarnizione in tecnopolimero espanso e viteria in acciaio inox. Versione a doppia accensione con due driver in parallelo, alimentazione AC 220/240 V, potenza complessiva 15 W, flusso luminoso di 1013 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK06, adatto per installazioni outdoor come plafoniera da esterno. Design rettangolare compatto con dimensioni 423x148x130 mm e ottica simmetrica extra-diffondente per distribuzione luminosa diretta. Efficienza luminosa di 68 lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore di funzionamento. Classe di protezione I, temperatura ambiente di esercizio da -10 a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox / Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1013 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Apparecchio LED 15W 4000K doppia accensione interno/esterno