› Illuminazione

Apparecchio LED 14W 4000K interno esterno alluminio vetro

Cod. Rexel PI303413
Cod. Produttore 303413
Cod. EAN 8018367613506

Informazioni principali

  • Potenza: 14 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 260x130x95 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Flusso luminoso: 842 lm
  • Serie: BLIZ LED RING

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri conforme alle normative ISO 9227/12944 (C5) per una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Dotato di diffusori in vetro e guarnizione in EPDM, garantisce protezione IP65 e robustezza con viteria in acciaio inox. Il dispositivo eroga una potenza di 14W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 842 lumen, offrendo un'illuminazione simmetrica extra-diffondente con un indice di resa cromatica CRI 80. Il design rettangolare, con dimensioni di 260x130x95 mm, è ideale per applicazioni di illuminazione outdoor, assicurando efficienza luminosa di 60 lm/W e durata garantita con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. La finitura è grigio metallizzato goffrato, con classe di protezione elettrica I e grado di protezione meccanica IK07. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

842 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Apparecchio LED 14W 4000K interno esterno alluminio vetro