Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303412
Cod. Produttore
303412
Cod. EAN
8018367613490

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 734 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxPxA): 260x95x130 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: BLIZ LED RING

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un design rettangolare con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri conforme agli standard ISO 9227/12944 (C5), che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore in vetro assicura una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente, mentre la guarnizione in EPDM e la viteria in acciaio inox contribuiscono a un grado di protezione IP65 contro polvere e acqua. Con una potenza di 14 W e una temperatura colore di 3000 K, offre un'efficienza luminosa di 52 lm/W e un flusso luminoso di 734 lumen, ideale per illuminazione outdoor. La finitura grigio metallizzato goffrato conferisce un aspetto moderno e robusto, adatto a diverse applicazioni esterne con temperatura ambiente da -10 a 25 °C. Classe di protezione I, peso di 2,23 kg e dimensioni compatte (260x95x130 mm). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

734 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 14W 3000K per interno ed esterno alluminio vetro