Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301665
Cod. Produttore
301665
Cod. EAN
8018367995961

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 474 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 182x275x142 mm
  • Serie: NIKKO+

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete, soffitto e palo adatto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un design elegante firmato Roberto Fiorato. Il corpo e la gabbia sono realizzati in alluminio verniciato con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo resistenza e durabilità anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP65 e alla robustezza conforme a IK06. Il diffusore in vetro pressato satinato internamente assicura una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce, con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per un’illuminazione naturale e confortevole. La potenza di 13,5 W e il flusso luminoso di 474 lumen garantiscono efficienza energetica e prestazioni luminose ottimali. L’apparecchio è dotato di guarnizione in tecnopolimero espanso e viteria in acciaio inox per una tenuta stagna e affidabilità nel tempo. Dimensioni compatte e forma rettangolare lo rendono versatile per diverse installazioni outdoor come plafoniera da esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

270 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 13,5W 4000K interno esterno alluminio vetro satinato