Descrizione del prodotto
Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore grigio, progettata per alimentazione in corrente alternata. Dotata di sorgente luminosa LED non sostituibile integrata, con potenza di 112W e temperatura colore di 4000K, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design a pendolo consente un'installazione versatile, ideale per ambienti che richiedono una luce diretta e uniforme. La lampada include una singola sorgente luminosa e non prevede l'uso di lampade ausiliarie. La struttura in alluminio assicura robustezza e leggerezza, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni di illuminazione elettrica professionale.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per consentire l\'utilizzo degli apparecchi nelle varie situazioni installative, parete, soffitto e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori / Per poter garantire la resistenza alla spinta del vento, è consigliato utilizzare per l\'esterno i sistemi di installazione disponibili come accessori