Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304877
Cod. Produttore
304877
Cod. EAN
8018367642759

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 715 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 127x127x65 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 CEILING TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da soffitto progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere di alta qualità conforme agli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è realizzato in vetro piano temperato a microprismi serigrafato internamente, che garantisce una distribuzione luminosa circolare extra-diffondente e un'efficienza luminosa di 72 lm/W con una potenza di 10 W. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, ed è apribile e manutenibile. La temperatura colore è di 3000 K con un indice di resa cromatica CRI 70, mentre il grado di protezione IP65 e la robustezza IK06 assicurano resistenza agli agenti atmosferici e urti. Le dimensioni compatte di 127x127x65 mm e la finitura antracite metallizzato goffrato lo rendono ideale per installazioni a soffitto esterne, garantendo un'illuminazione diretta e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore di funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

701 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W resistente interno esterno parete soffitto