Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304882
Cod. Produttore
304882
Cod. EAN
8018367642803

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 822 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 127x127x65 mm
  • Serie: MIMIK 10 CEILING TECH

Documentazione tecnica

Lampada da soffitto LED integrata con potenza di 10W e temperatura colore di 4000K. Progettata per il montaggio a parete, offre un design compatto e moderno con dimensioni di 127x127 mm e altezza di 65 mm. Ideale per ambienti interni, garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme grazie alla sorgente luminosa inclusa. La struttura bianca si adatta facilmente a diverse soluzioni di arredo, assicurando funzionalità e stile in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

806 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W resistente interno esterno alluminio