Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304865
Cod. Produttore
304865
Cod. EAN
8018367642636

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro extrachiaro
  • Ottica: Asimmetrica e circolare
  • Guarnizione: Silicone
  • Finitura: Polvere poliestere
  • Serie: MIMIK 10 B

Documentazione tecnica

Lampada da parete a LED integrato con potenza di 10W e temperatura colore di 3000K, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno con dimensioni di 127x127 mm e profondità di 65 mm si adatta perfettamente a spazi interni, garantendo un'installazione semplice e funzionale. Questo apparecchio è dotato di una sorgente luminosa non sostituibile inclusa, progettata per offrire efficienza energetica e lunga durata. Adatta esclusivamente per montaggio a parete, rappresenta una soluzione elegante e pratica per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione diretta e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

707 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W interno esterno alluminio vetro temperato