Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304879
Cod. Produttore
304879
Cod. EAN
8018367642773

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 715 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 127x127x65 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 CEILING TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da soffitto per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro piano temperato a microprismi serigrafato internamente, specifico per la versione TECH, che garantisce una distribuzione luminosa circolare extra-diffondente con emissione diretta. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria di chiusura in acciaio inox, ed è progettato per essere apribile e facilmente manutenibile. Offre una potenza di 10 W con un flusso luminoso di 715 lumen e una temperatura colore di 3000 K, con un'efficienza luminosa di 72 lm/W. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I lo rendono adatto a installazioni esterne a soffitto, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e un elevato standard di sicurezza. Le dimensioni compatte (127x127x65 mm) e la finitura bianco goffrato lo rendono ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione tecnica e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

701 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W interno esterno alluminio verniciato