Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304870
Cod. Produttore
304870
Cod. EAN
8018367642681

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Ottica: Asimmetrica e circolare
  • Guarnizione: Silicone
  • Finitura: Polvere poliestere
  • Serie: MIMIK 10 B

Documentazione tecnica

Lampada da parete LED integrata con potenza di 10W e temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e quadrato con dimensioni di 127x127 mm garantisce un montaggio semplice e un aspetto elegante. Progettata per un solo punto luce, questa lampada offre una luce uniforme e confortevole, perfetta per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa funzionale e di qualità. Non è adatta per montaggio a soffitto o incasso, né per sospensione a pendolo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

806 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W 4000K per interni ed esterni resistente UV