Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da soffitto progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere di alta resistenza secondo gli standard ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è realizzato in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, garantendo una distribuzione luminosa diretta con ottica circolare intensiva a 20 gradi. Il prodotto dispone di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, assicurando durata e protezione IP65 contro polvere e acqua. Completo di alimentatore integrato, offre una potenza di 10W con una temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 704 lumen, con un'efficienza luminosa di 70 lm/W. La finitura è antracite metallizzato goffrato, con dimensioni compatte di 127x127x65 mm e un peso di 1,09 kg. Progettato per resistere a temperature da -20°C a 25°C, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 fino a 60000 ore, ideale per applicazioni esterne con elevata qualità e affidabilità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone