Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304833
Cod. Produttore
304833
Cod. EAN
8018367642308

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Flusso luminoso: 1071 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 126x126x42 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 FLAT B

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di dimensioni 126x126 mm e spessore di 42 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere grigio metallizzato goffrato, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65 e IK06. Dotato di diffusore in vetro, integra una sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore 4000K e un’efficienza luminosa di 113 lm/W, offrendo un flusso luminoso diretto e indiretto di 1071 lumen con indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio è completo di alimentatore, presenta distribuzione luminosa asimmetrica diffondente ed è adatto per installazione a parete in ambienti outdoor con temperatura operativa da -20 a 40 °C. Prodotto apribile e manutenibile, si distingue per la qualità costruttiva e la versatilità di utilizzo in illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

925 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W 4000K interno esterno alluminio resistente