Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304864
Cod. Produttore
304864
Cod. EAN
8018367642629

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 932 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 127x65x127 mm
  • Serie: MIMIK 10 B C/I

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete MIMIK 10 B C/I con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere, dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox. Completo di alimentatore integrato, offre una potenza di 10 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 932 lumen. L’ottica circolare intensiva a fascio stretto garantisce un’illuminazione diretta e indiretta efficace, ideale per applicazioni outdoor con grado di protezione IP65 e classe di protezione I. Il design quadrato compatto con dimensioni di 127x127x65 mm e diffusore in vetro assicura resistenza e durata, con un’efficienza luminosa di 93 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. Prodotto apribile e manutenibile, adatto per montaggio a parete esterno in ambienti con temperatura da -20 a 40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare intensiva / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

888 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W 4000K alluminio interno esterno parete soffitto