Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304830
Cod. Produttore
304830
Cod. EAN
8018367642278

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,5 W
  • Flusso luminoso: 1028 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 126x126x42 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 FLAT B

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere di alta resistenza e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Completo di alimentatore integrato e viteria in acciaio inox, garantisce durata e robustezza. Disponibile in versione biemissione con ottiche a fascio asimmetrico e circolare a fascio stretto, offre una distribuzione luminosa diretta e indiretta ideale per percorsi ciclopedonali. Il diffusore in vetro assicura una luce uniforme con temperatura colore di 3000K e un CRI di 80. Con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, è adatto per installazioni a parete esterne, resistendo a temperature da -20 a 40 °C. L'efficienza luminosa è di 108 lm/W con un flusso luminoso di 1028 lumen e potenza di 9,5 W. Prodotto apribile e manutenibile, dalla forma compatta quadrata con dimensioni 126x126x42 mm e finitura grigio metallizzato goffrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

126 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

880 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W 3000K interno esterno resistente