Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304878
Cod. Produttore
304878
Cod. EAN
8018367642766

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 715 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 127x127x65 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 10 CEILING TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da soffitto con potenza di 10 W e temperatura colore di 3000 K, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere grigio metallizzato goffrato (GR-94) e un diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente. Progettato per applicazioni outdoor, garantisce un alto grado di protezione IP65 e una classe di protezione I. L’ottica circolare extra-diffondente assicura una distribuzione luminosa diretta con flusso luminoso di 715 lumen e un’efficienza luminosa di 72 lm/W. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, ed è apribile e manutenibile. Dimensioni compatte con forma quadrata di 127x127 mm e altezza di 65 mm. Adatto per montaggio a soffitto da esterno, con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore e inquinamento luminoso nullo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

127 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

701 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 10W 3000K interno esterno alluminio pressofuso