Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3016456
Cod. Produttore
3016456
Cod. EAN
8018367998221

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 255x188x136 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Flusso luminoso: 229 lm
  • Serie: EKO+19/G LED

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Il corpo, l’anello e gli schermi sono realizzati in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo elevata resistenza agli agenti atmosferici (grado di protezione IP66). Il diffusore in vetro pressato è satinato internamente per una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce. Dotato di lampada LED integrata da 10W con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 80, offre un flusso luminoso di 229 lumen e un’efficienza luminosa di 23 lm/W. L’apparecchio è progettato per un’illuminazione outdoor con classe di protezione I e protezione meccanica IK07, adatto per montaggio a parete e plafoniere da esterno. La sua struttura include guarnizione in EPDM e viteria in acciaio inox, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

136 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

229 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 10W 3000K alluminio interno esterno parete soffitto