Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303449
Cod. Produttore
303449
Cod. EAN
8018367613988

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 402 lm
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Classe di protezione: I
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente secondo gli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, completato da guarnizione ai polimeri e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e durabilità. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, apribile e manutenibile. Offre una potenza di 10,5 W con una temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 402 lumen, con efficienza luminosa di 38 lm/W. Il grado di protezione IP44 lo rende adatto all’installazione esterna. La forma quadrata compatta da 100 mm per lato e il design con emissione luminosa diretta e indiretta assicurano un’illuminazione efficace e uniforme. Classe di protezione I e indice di resa cromatica CRI 80. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

402 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10,8 ... 10,8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio LED 10,5W 4000K parete interno/esterno alluminio