Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303762
Cod. Produttore
303762
Cod. EAN
8018367619126

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2149 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Dimensioni: 200x200x65 mm
  • Serie: MIMIK

Documentazione tecnica

La lampada MIMIK 20 M A60/W è una soluzione di illuminazione a LED con potenza di 26W e temperatura colore di 3000K, che garantisce una luce calda e accogliente. È progettata per il montaggio a parete e include la lampada integrata non sostituibile, assicurando un'installazione semplice e funzionale. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, con una singola sorgente luminosa che offre un'illuminazione uniforme e di qualità. La finitura in grigio (GR94) conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi contesti architettonici ed estetici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2149 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio incasso parete wall-washer LED interno esterno