Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304432
Cod. Produttore
304432
Cod. EAN
8018367635195

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 1836 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 200x200x65 mm
  • Serie: MIMIK 20

Documentazione tecnica

Lampada a LED integrata con potenza di 21W e temperatura colore di 4000K, ideale per montaggio a parete. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme con una singola sorgente luminosa. Non è adatta per sospensione a pendolo o montaggio a incasso, né per installazione su soffitto o superfici specifiche. Perfetta per ambienti che richiedono una luce stabile e di qualità senza necessità di sostituzione della lampada. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1836 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio incasso parete wall-washer LED interno esterno