Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304433
Cod. Produttore
304433
Cod. EAN
8018367635201

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 21 W
  • Flusso luminoso: 1836 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 200x200x65 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK06. Dotato di diffusore in vetro temperato trasparente serigrafato internamente e ottica asimmetrica diffondente A60/W, garantisce una distribuzione luminosa diretta con efficienza di 87 lm/W e temperatura colore di 4000 K. Il prodotto integra una sorgente LED non sostituibile da 21 W con flusso luminoso di 1836 lumen e indice di resa cromatica CRI 70. Completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, è progettato per un montaggio a parete esterno, con un peso di 2 kg e dimensioni compatte di 200x200x65 mm. L’apparecchio è apribile e manutenibile, adatto per ambienti con temperatura da -20 a 35 °C, e assicura un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore, con inquinamento luminoso nullo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1836 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio incasso parete wall-washer LED interni esterni