›

Apparecchio incasso parete LED 10,5W 3000K interno/esterno wall-washer

Cod. Rexel PI303220
Cod. Produttore 303220
Cod. EAN 8018367610024

Informazioni principali

  • Potenza: 10,5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Corrente: 500mA
  • Corpo: Alluminio anodizzato
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Protezione: Guarnizione silicone
  • Alimentazione: 220/240V 50/60Hz
  • Serie: ALU TECH RO

Descrizione del prodotto

Lampada LED integrata da 10,5 watt con temperatura colore di 3000K e alimentazione a 500mA, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e la tecnologia LED non sostituibile garantiscono una lunga durata e un basso consumo energetico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante. Questa lampada è fornita con la sorgente luminosa inclusa, ottimizzata per un uso singolo senza necessità di montaggio a parete, soffitto o incasso. Perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione stabile e costante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio anodizzato / Diffusore in vetro satinato / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente / Sistema di aggancio rapido / Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

240 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

122 mm

lunghezza

77 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

230 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

396 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

77 mm

adatto per potenza lampada

10,8 ... 10,8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 35 °C

Apparecchio incasso parete LED 10,5W 3000K interno/esterno wall-washer