Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100876
Cod. Produttore
3100876
Cod. EAN
8018367675474

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+ 3
  • Tensione alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 27 W
  • Flusso luminoso: 1502 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 284x284x90 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio per interni ed esterni ad incasso in pareti piene e cave, ideale per illuminazione generale e segnapassi. Realizzato con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato, garantisce elevata resistenza e durabilità. Il diffusore è in vetro trasparente temperato o in vetro piano satinato internamente, con guarnizione in silicone antinvecchiamento. Dotato di connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo pre-cablato H07RN-F da 0,5 m. Include alimentatore integrato e viteria di chiusura in acciaio inox. Grado di protezione IP66 e IK10 assicurano protezione da polvere, acqua e urti. Ottica asimmetrica diffondente (A/W) con flusso luminoso di 1502 lumen e potenza di 27 W, temperatura colore 3000 K, CRI 80. Adatto per alimentazione AC 220/240 V, con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Dimensioni compatte con forma quadrata 284x284x90 mm. Prodotto certificato e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

284 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

375 mm

numero di poli

3

lunghezza

284 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

375 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1502 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

55,63 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

105 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

25 ... 25 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio incasso LED alluminio vetro temperato interno esterno