Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304123
Cod. Produttore
304123
Cod. EAN
8018367630183

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+ 2
  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 553 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 284x88x59 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene, ideale per illuminazione generale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere conforme agli standard ISO 9227/12944 (C5), garantendo elevata resistenza alla corrosione. Il diffusore è in vetro piano satinato internamente, con guarnizione in EPDM per assicurare la tenuta stagna. La connessione elettrica esterna avviene tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo, con accettazione di cavi da Ø 7 a Ø 12 mm. La viteria di chiusura è in acciaio inox per una maggiore durabilità. Il prodotto è progettato per montaggio a incasso, con grado di protezione IP65 e IK07, adatto per applicazioni outdoor come segnapassi. La sorgente luminosa LED integrata da 10 W offre una temperatura colore di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un flusso luminoso di 553 lumen, con distribuzione luminosa asimmetrica diffondente. Il colore della finitura è grigio metallizzato goffrato (GR-94). Il prodotto ha dimensioni compatte (284x59x88 mm) e un peso netto di 0,726 kg, con un’efficienza luminosa di 55 lm/W e una durata garantita con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Adatto a temperature ambiente da -20 a +35 °C, è dotato di test filo incandescente a 650 °C e classe di protezione I. La controcassa, da ordinare separatamente, facilita l’installazione grazie a un coperchio estraibile con bolle di livello integrate. Sono disponibili accessori per cablaggio in cascata con connettori specifici per cavi di varie dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

284 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

141 mm

lunghezza

59 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

343 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

553 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

59 mm

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio incasso LED 10W 4000K interno/esterno robusto