Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304120
Cod. Produttore
304120
Cod. EAN
8018367630152

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 503 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 284x88x59 mm
  • Serie: INSERT+ 2

Documentazione tecnica

Apparecchio LED per interni ed esterni, progettato per incasso in pareti piene, ideale per illuminazione generale e segnapassi. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente alla corrosione (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5), è dotato di diffusore in vetro piano satinato internamente e guarnizione in EPDM per garantire un elevato grado di protezione IP65. Il prodotto include connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK con cavo incluso, adatto a cavi di diametro da 7 a 12 mm. La chiusura è assicurata da viteria in acciaio inox. L’ottica asimmetrica diffondente (A25/W) assicura una distribuzione luminosa diretta con un flusso luminoso di 503 lumen, potenza di 10 W e temperatura colore di 3000 K, con un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è certificato per classe di protezione I e testato per resistenza a filamenti incandescente a 650 °C. Le dimensioni rettangolari sono 284 mm di lunghezza, 59 mm di larghezza e 88 mm di altezza. È adatto per ambienti con temperatura da -20 °C a +35 °C e garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. La controcassa, da ordinarsi separatamente, è dotata di coperchio estraibile con bolle di livello per facilitare l’installazione. Sono disponibili accessori per cablaggio in cascata con connettori per cavi di vari diametri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

284 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

141 mm

lunghezza

59 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

343 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

503 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

59 mm

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio incasso LED 10W 3000K alluminio esterni-interni