Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304119
Cod. Produttore
304119
Cod. EAN
8018367630145

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Flusso luminoso: 275 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Classe protezione: I
  • Serie: INSERT+ 1

Documentazione tecnica

Apparecchio LED per incasso in pareti piene, adatto per uso interno ed esterno, progettato per illuminazione generale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65. Il diffusore in vetro piano satinato internamente assicura una distribuzione luminosa asimmetrica media, ideale per applicazioni segnapassi. Alimentazione AC/DC a 220-240 V con potenza di 6 W e temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 275 lumen con un'efficienza luminosa di 46 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è dotato di guarnizione in EPDM, connettore elettrico stagno QUICK, viteria in acciaio inox e richiede controcassa separata per l’installazione. La temperatura ambiente operativa varia da -10 a 35 °C. Design rettangolare compatto con dimensioni 224x64x55 mm e peso di 0,461 kg. Mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

224 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

125 mm

lunghezza

64 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

294 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

275 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

64 mm

adatto per potenza lampada

7 ... 7 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio incasso alluminio vetro satinato interno esterno