Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005782
Cod. Produttore
005782
Cod. EAN
8018367057829

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x30 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: 310x140x184 mm
  • Serie: CHIP OVALE 30

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione versatile per interni ed esterni, adatto a montaggio a parete, soffitto, mensola e palo. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce una diffusione della luce uniforme e di qualità. Classe di protezione IP55 e classe II assicurano elevata resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza elettrica. Il corpo in plastica nera goffrata conferisce robustezza e design elegante. Dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni con attacco E27, consente l’installazione di una singola sorgente luminosa fino a 30 W. Adatto per ambienti con temperature da -30 a 35 °C, è ideale per applicazioni outdoor grazie alla guarnizione in silicone antinvecchiamento e alla possibilità di alimentazione tramite tubo laterale Ø 20 mm. Design curato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

310 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

184 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Produttore

Apparecchio illuminazione versatile parete soffitto palo interni esterni vetro satinato classe II