Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002046
Cod. Produttore
002046
Cod. EAN
8018367020465

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x100 W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 142x275x182 mm
  • Serie: NIKKO+ 27/G

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto e palo, adatto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un design moderno e robusto. Il corpo e la gabbia sono realizzati in alluminio verniciato con finitura grigio metallizzato goffrato, conforme alle normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), garantendo elevata resistenza alla corrosione. Il diffusore è in vetro pressato satinato internamente, integrato con l’anello di supporto, per una distribuzione della luce simmetrica extra-diffondente. La parabola e la staffa porta cablaggio sono in alluminio, mentre la guarnizione è in tecnopolimero espanso per assicurare la tenuta stagna. La chiusura è garantita da viteria in acciaio inox. Questo apparecchio è progettato per lampade a incandescenza con attacco E27 e potenza massima di 100 W, con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, idoneo per installazioni outdoor anche in condizioni ambientali estreme da -30 °C a 25 °C. Le dimensioni rettangolari compatte (275 mm altezza, 182 mm lunghezza, 142 mm larghezza) lo rendono versatile e adatto a diverse applicazioni di illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Apparecchio illuminazione versatile alluminio vetro interni esterni parete soffitto palo