Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306456
Cod. Produttore
306456
Cod. EAN
8021944121844

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEOS GLASS SR/150
  • Potenza: 136 W
  • Flusso luminoso: 20028 lm
  • Efficienza luminosa: 147 lm/W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxH): 696x315x193 mm
  • Temperatura colore: 4000 K

Documentazione tecnica

La serie THEOS GLASS SR/150 rappresenta un apparecchio stradale LED di alta qualità, progettato per illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere, resistente agli agenti atmosferici e con grado di protezione IP66. Il diffusore è realizzato in vetro extrachiaro di sicurezza temprato, garantendo elevata trasparenza e durata nel tempo. Il gruppo ottico è composto da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza, assicurando una distribuzione luminosa uniforme e ottimale, anche in caso di inefficienza di diodi LED, grazie al sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION". L’apparecchio integra LED non sostituibili con una potenza di 136 W e un’efficienza luminosa di 147 lm/W, offrendo un flusso luminoso di circa 20.000 lumen e una temperatura colore di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70. È completo di alimentatore e dispositivo di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il design rettangolare, con finitura antracite metallizzato goffrato, è abbinato a un attacco palo versatile per diametri 60/76 mm. Il prodotto è conforme alle normative UNI 10819 e alle leggi regionali sull’inquinamento luminoso, con un mantenimento del flusso luminoso L90B10 a 100.000 ore, garantendo così lunga durata e affidabilità nel tempo. La temperatura di esercizio varia da -40 a +50 °C, rendendolo adatto a diversi ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

315 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

696 mm

altezza/profondità

193 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

142 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

18019 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

140 ... 140 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 78 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED vetro extrachiaro palo 60-76 mm