›

Apparecchio illuminazione stagno LED con emergenza, fissaggio soffitto

Cod. Rexel PI305999
Cod. Produttore 305999
Cod. EAN 8021944116321

Informazioni principali

  • Serie: NORMA+ 120 CL
  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 3752 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Plastica
  • Dimensioni: 1260x76x64 mm

Descrizione del prodotto

Lampada LED integrata adatta per montaggio a soffitto, progettata per configurazione a fascia luminosa con una singola sorgente luminosa. Il corpo è realizzato in materiale resistente con finitura grigio RAL 7035, garantendo durata e un aspetto moderno. Il prodotto non è idoneo per montaggio a parete o a incasso, né per sospensione a pendolo. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme, la lampada include la sorgente luminosa LED non sostituibile, ottimizzata per un basso consumo energetico e lunga durata. Dimensioni compatte e design funzionale la rendono adatta a installazioni professionali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Versione completa di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, è utilizzabile sia come illuminazione generale che di emergenza

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1230 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3932 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

34 ... 34 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Apparecchio illuminazione stagno LED con emergenza, fissaggio soffitto