Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005786
Cod. Produttore
005786
Cod. EAN
8018367057867

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x30 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 310x184x143 mm
  • Serie: CHIP OVALE 30 GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione per montaggio a parete, soffitto, mensola e palo, adatto sia per interni che per esterni, caratterizzato da un design rettangolare moderno e funzionale. La struttura è realizzata in tecnopolimero di colore bianco goffrato, con diffusore in vetro pressato e satinato internamente, che garantisce una distribuzione uniforme della luce. È dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni con attacco E27, con grado di protezione IP55 e classe di protezione II, che assicurano resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza nell’uso. L’apparecchio supporta lampade fluorescenti fino a 30 watt e può essere alimentato anche tramite tubo laterale da 20 mm. È progettato per condizioni ambientali estreme, con temperature di esercizio da -30 a 35 gradi Celsius, e dispone di guarnizioni in silicone antinvecchiamento per una maggiore durabilità. Il prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione outdoor, offrendo un’ottica asimmetrica extra-diffondente per una luce efficace e ben distribuita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

310 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

143 mm

altezza/profondità

184 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Produttore

Apparecchio illuminazione robusto vetro satinato interno esterno parete soffitto palo